Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuifmaten

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schuifmaten

SNELLE EN NAUWKEURIGE MILLIMETERWAARDEN MET SCHUIFMATEN

Schuifmaten maken deel uit van de dagelijkse werkuitrusting in de staalbouw en de automobielindustrie. Ze kunnen snel en nauwkeurig de binnen- en buitendiameter van verschillende voorwerpen bepalen. Schuifmaten laten toe om de diameter van een buis te meten, tot zelfs de slijtage van een remschuif te documenteren - er wel van uitgaande dat de juiste schuifmaat gebruikt wordt voor het desbetreffende werkgebied. In de online shop van Würth vindt u een breed aanbod aan schuifmaten en accessoires.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN SCHUIFMATEN

In de professionele sector bestaan verschillende soorten schuifmaten, waarvan sommige aanzienlijk verschillen qua ontwerp en constructie. Ontdek de belangrijkste kenmerken van deze meetinstrumenten :

  • Materiaal: Professionele schuifmaten zijn gewoonlijk gemaakt van gehard roestvrij staal (inox) om corrosie of slijtage te voorkomen. Dergelijke tekenen van slijtage kunnen de meetwaarden in het millimeterbereik beïnvloeden.
  • Meetnauwkeurigheid: DIN 862 bepaalt de foutgrenzen voor bepaalde soorten schuifmaten. Daarom zijn schuifmaten die gecertificeerd zijn volgens DIN 862 zeer populair, omdat zij een vergelijkbare meetnauwkeurigheid kunnen bieden.
  • Meetbereik: Het meetbereik varieert afhankelijk van de toepassing van de schuifmaat. Zo hebben sommige schuifmaten een meetbereik van 0 tot 50 mm, terwijl andere varianten een meetbereik tot 500 mm hebben. Ook de lengte van de punt varieert aanzienlijk, afhankelijk van de toepassing. Sommige modellen, zoals de compacte zakmaten van Würth, zijn verkrijgbaar met verschillende puntlengtes.
  • Speciale schuifmaten: Sommige toepassingen vereisen speciaal meetgereedschap. Een schuifmaat met een lange puntlenfte kan bijvoorbeeld de slijtage van remschijven meten, terwijl een diepteschuifmaat doorgaans wordt gebruikt om de diepte van een voorwerp te meten.

DIGITALE SCHUIFMATEN

Digitale schuifmate meten, net zoals bij digitale waterpassen, niet noodzakelijk nauwkeuriger dan hun analoge variant. Een digitale schuifmaat geeft de meetwaarden weer in mm of inches op het digitale display, terwijl een analoge varint werkt met een klassieke nonius schaal. Een voordeel van de digitale schuifmaat is dat de meetgegevens onmiddellijk kunnen worden overgebracht naar bouwtekeningen of testrapporten.

Doorgaans worden speciaal geijkte meetinstrumenten voorgeschreven voor officiële testrapporten. Daarom biedt Würth ook digitale schuifmaten met kalibratiecertificaat aan, waarmee de vereiste meetwaarden volgens de voorschriften gedocumenteerd kunnen worden.

Würth Logo