Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E
Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E - 1
Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E - 2
Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Zichtbaar voor binnendeuren, kastzijden en bodem van kast

  • Draagvermogen: 20 kg

  • Loopt licht en stil

  • Onderste geleidewiel gemaakt van nylon. Verstelhoogte ±3 mm met behulp van excenter en geleidenokken

  • Boorgatdiameter voor geleide-elementen: 35 mm

  • Gemakkelijk te monteren met standaard gereedschappen


Bovenste geleider gemaakt van nylon met veerbelaste pen. Penoverlapping van 5 of 8 mm


  • Deuren kunnen snel worden verwijderd/opgehangen

  • Tolerantiecompensatie voor hoogteverstelling


Deuren klemmen aan de kast


  • Deuren worden zonder gereedschappen in elkaar gezet

  • Deuren kunnen snel worden opgehangen


Eén rail voor bovenste en onderste legborden


  • Uniforme freesmaten

  • Flexibele plaatsing van legborden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.