Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geleidestang voor montage van schuifdeur SB 20 E
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zichtbaar voor binnendeuren, kastzijden en bodem van kast
- Draagvermogen: 20 kg
- Loopt licht en stil
- Onderste geleidewiel gemaakt van nylon. Verstelhoogte ±3 mm met behulp van excenter en geleidenokken
- Boorgatdiameter voor geleide-elementen: 35 mm
- Gemakkelijk te monteren met standaard gereedschappen
Bovenste geleider gemaakt van nylon met veerbelaste pen. Penoverlapping van 5 of 8 mm
- Deuren kunnen snel worden verwijderd/opgehangen
- Tolerantiecompensatie voor hoogteverstelling
Deuren klemmen aan de kast
- Deuren worden zonder gereedschappen in elkaar gezet
- Deuren kunnen snel worden opgehangen
Eén rail voor bovenste en onderste legborden
- Uniforme freesmaten
- Flexibele plaatsing van legborden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!