Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insteekslot schuifdeur
Met ronde grendel en profielcilinderperforatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voldoet aan DIN EN 12209
Leveringsomvang:
- 1 x schuifdeur/insteekslot
- 1 x slotplaat
Slotkast in midden.
Classificatiesleutel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Gebruikscategorie: 3
Permanente werkingscapaciteit: C
Deurgewicht en sluitkracht: -
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0
Veiligheid: 0
Corrosiebestendigheid en temperatuur: A
Beschermingsniveau en boorweerstand: 3
Gebruiksruimte voor deur: C
Type sleutelbediening en slot: A
Type stiftbediening: 2
Sleutelherkenning: 0
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor het sluiten van houten DIN R- en DIN L-binnenschuifdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!