Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaiers, T-greep

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroevendraaiers, T-greep

KWALITATIEVE T-GREEP SCHROEVENDRAAIERS VAN WÜRTH

De schroevendraaier is één van de belangrijkste gereedschappen die door vakmensen bij hun werk worden gebruikt. Schroevendraaiers met een T-greep bieden veel meer kracht dan conventionele modellen. Ontdek ons aanbod op deze pagina!

ONTDEK DE VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN VAN T-GREEP SCHROEVENDRAAIERS

De T-greep schroevendraaiers worden gebruikt door professionals die op zoek zijn naar een model dat :

  • in staat is om een zeer hoog aandraaimoment van de onderdelen uit te voeren, en dit zonder inspanning
  • bedoeld is om van hardnekkige schroeven af te komen, of ze nu vastzitten of moeilijk toegankelijk zijn

Ondanks het feit dat de draaisnelheid vaak lager is dan die van modellen met rechte handgrepen, zijn T-greep schroevendraaiers een praktische en doeltreffende oplossing in bepaalde gevallen. Om aan de behoeften van professionals te voldoen, biedt Würth modellen voor zwaar gebruik die bestand zijn tegen de hoogste belastingen. Onze schroevendraaiers worden ook gekenmerkt door hun twee-componenten handvat. Het ergonomische, antislip handvat biedt een goede grip en comfort.

HOE KIEST U DE IDEALE T-GREEP SCHROEVENDRAAIER?

Wat uw werkterrein ook is, u heeft recht op de beste kwaliteit voor uw verschillende projecten. Daarom heeft Würth ervoor gekozen om de verschillende schroevendraaiers met T-greep in verschillende versies aan te bieden, te kiezen naargelang :

  • De grootte van kop : van 5 tot 12 mm
  • De lengte van het blad : Hoe langer het is, hoe verder het zal reiken - Würth biedt modellen aan van 150 tot 200 mm
  • De breedte van het handvat : 35 of 39 mm 
  • Het materiaal van het blad : Staal geeft een goede duurzaamheid terwijl een afwerking in chroom zorgt voor een extra bescherming tegen corrosie en dus voor een langere levensduur
Würth Logo