Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep
Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duurzaam en efficiënt
- Schroevendraaier met opname voor binnenvierkant
- Kan ook worden gebruikt als ratelverlengstuk dankzij buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep
Comfortabel te gebruiken
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend
- Snelle draaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het symbool en de grootte op de handgreep
Voor gebruik met 1/4-inch doppen met vierkantopname
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!