Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Precisieschroevendraaierset 29-delig
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 1
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 2
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 3
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 4
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 5
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 6
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 7
Precisieschroevendraaierset 29-delig - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Precisieschroevendraaierset 29-delig

De set bevat alle essentiële precisiebits en is ideaal voor al het fijne en delicate schroefwerk
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
De set bevat alle benodigde bits voor fijnmechanica en elektronica



Inhoud: 29 stuks:


  • Schroevendraaier met bit, 4-mm koppeling, 1 stuks

  • Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; sleuf 1,5, 2, 2,5, 3 mm; zeskant: 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1.5, 2; PZ 0, 1; ster 1, 5-28 stuks
Opmerking

Bits worden vastgehouden door een veerring, omdat magneten niet geschikt zijn in de elektronicasector.