Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Precisieschroevendraaierset 29-delig
De set bevat alle essentiële precisiebits en is ideaal voor al het fijne en delicate schroefwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De set bevat alle benodigde bits voor fijnmechanica en elektronica
Inhoud: 29 stuks:
- Schroevendraaier met bit, 4-mm koppeling, 1 stuks
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; sleuf 1,5, 2, 2,5, 3 mm; zeskant: 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1.5, 2; PZ 0, 1; ster 1, 5-28 stuks
Bits worden vastgehouden door een veerring, omdat magneten niet geschikt zijn in de elektronicasector.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!