Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier, Pozidriv

KWALITATIEVE POZIDRIV SCHROEVENDRAAIERS VOOR PROFESSIONALS

De Pozidriv schroevendraaiers worden aanbevolen voor het meest effectieve aandraaimoment en zijn een musthave in alle gereedschapskisten. Würth biedt u de mogelijkheid om het gamma schroevendraaiers te ontdekken en het meest geschikte Pozidriv schroevendraaier model te kiezen uit de talrijke producten in onze online shop. Dit type product en gereedschap is bijzonder gewild om zijn kwaliteit bij professionals - het staal geeft de klingen en deze gereedschappen een onberispelijke stevigheid.

DE POZIDRIV-SCHROEF, EEN VERBETERDE KRUISKOPSCHROEF

De Pozidriv schroef, gepatenteerd in 1962, is een verbeterde Phillips schroef. In tegenstelling tot de klassieke kruisvormen, staat deze stijl van schroeven toe :

  • om een efficiënter aanhaalmoment te verkrijgen
  • om aan comfort te winnen tijdens het aanhalen

De Pozidriv-schroevendraaiers, ook bekend als PZ-schroevendraaiers, zijn verkrijgbaar in zeven maten, van PZ-0 tot PZ-6. Ze zijn onmisbaar voor alle professionals die een maximale efficiëntie in hun werk nastreven en die op zoek zijn naar de beste hulpmiddelen. De lengte van de schroevendraaier maakt het mogelijk het gereedschap perfect aan te passen aan de schroef in kwestie, en deze specifieke kop van de Pozidriv-schroevendraaiers en de Phillips-schroevendraaiers maakt een technische en stevige aandraaiing en vasthouding mogelijk.

De bijzondere kop van de Pozidriv-schroevendraaier geeft deze producten een hoge kwaliteit van aandraaien - ze zijn efficiënter en praktischer dan een kruiskopschroevendraaier of een klassieke platte schroevendraaier. De acht handgrepen van dit type gereedschap bieden een uitzonderlijke houvast. Gekoppeld aan een ergonomische handgreep of greep en een lemmet van optimale lengte, is dit type product een echte must-have in uw gereedschapskist.

UW POZIDRIV SCHROEVENDRAAIER VAN wÜRTH

Würth is zich bewust van uw behoeften en biedt een reeks schroevendraaiers aan die aan alle technische eisen voldoen, op het gebied van

  • de grootte van de holte : PZ 1, PZ2,...
  • de lengte van het blad : tussen 25 en 200 mm
  • de lengte van het handvat : tussen 62 en 120 mm
  • de breedte van het handvat : tussen 31 en 40,5 mm

De stalen bladen van deze schroevendraaiers bieden stevigheid en stellen u in staat sereen te werken, zonder u zorgen te maken over onbelangrijke details en zonder te twijfelen aan de kwaliteit van uw accessoires. Ongeacht hun afmetingen en technische specificaties zijn al onze Pozidriv-schroevendraaiers voorzien van ergonomische handgrepen. Ze liggen gemakkelijk in de hand, bieden een uitstekend comfort tijdens het gebruik en zorgen ervoor dat u ze zonder moeite effectief en duurzaam kan aanspannen.

Würth Logo