Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier, Phillips

Populairste producten in de categorie Schroevendraaier, Phillips

KRUISKOP OF PHILLIPS SCHROEVENDRAAIERS VAN WÜRTH

Phillips schroevendraaiers zijn niets anders dan de bekende kruiskop schroevendraaiers. Zij verschillen van Pozidriv-schroevendraaiers doordat zij gekenmerkt worden door de ISO-normen 7045 en 7046. Würth biedt een uitgebreide reeks schroevendraaiers aan die wij u op deze pagian graag laten ontdekken!

PHILLIPS SCHROEVENDRAAIERS MET KRUISKOP: KENMERKEN

Phillips schroevendraaiers ontstonden in de jaren '30 en worden gekenmerkt door een eenvoudige kruisvormige inkeping, ook bekend als PH. Ze onderscheiden zich door het ergonomische gemak van het aandraaien, dankzij een snellere aangrijping van de punt van het bit, maar ook door de kracht van hun draaimoment. Om aan de behoeften van ervaren professionals te voldoen, zijn de kruiskop schroevendraaiers van Würth gemaakt van geharde, slagvaste materialen, maar garanderen ze tegelijk ook het hoogste gebruikscomfort. Onze Phillips schroevendraaiers hebben een handvat van hoge kwaliteit, wat een precieze greep mogelijk maakt voor efficiënt schroeven.

ONTDEK ONZE KWALITATIEVE PHILLIPS SCHROEVENDRAAIERS

Bij de keuze van uw kruiskop schroevendraaier moet u natuurlijk rekening houden met de grootte van de schroevendraaier. Würth biedt verschillende versies aan, waaronder de PH1, PH2 en PH4. De afmetingen van uw gewenst model zullen uiteraard belangrijk zijn voor uw toekomstige werk. We raden u daarom aan bijzondere aandacht te besteden aan :

  • de lengte van het handvat, die kan variëren tussen 62 en 120 mm
  • de lengte van het blad, die doorgaans tussen 25 en 300 mm ligt

Om te profiteren van optimaal comfort, zal het materiaal van uw kruiskopschroevendraaier ook van belang zijn. Würth heeft drie soorten bekledingen ontwikkeld waarmee u kan profiteren van een goede ergonomie en uiteraard van het beste comfort. We hebben het dan over :

  • bi-materiaal kunststof
  • tri-materiaal kunststof
  • meer-component kunststof
Würth Logo