Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier PH 3C-handgreep met zeskantschacht
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 3C-handgreep met slagdop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbeterde krachtoverbrenging
- Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht
- Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk
- Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht
- Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform de normen DIN 5260-PH en ISO 8764-PH voor PH-schroevendraaiers
Betrouwbare grip
- Vermoeiingsvrij werken met de 3C-handgreep met harde kern, zachte kamers en een zacht antislipoppervlak
- De zachte kamers in de handgreep passen perfect in elke hand, waardoor een veel grotere krachtoverbrenging mogelijk is
- De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!