Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaiergreep met optie voor ombouwen naar T-handgreep (zonder schacht)
2C-handgreep, die eenvoudig kan worden omgebouwd tot een T-greep, met een zeskantbevestiging van 1/4 inch (6,35 mm)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snel, eenvoudig en veelzijdig te gebruiken als T-greep of standaardschroevendraaier
- Vermoeiingsvrij werken met de 2C-handgreep, die perfect in de hand ligt door het zachte materiaal aan de buitenkant
- Effectieve krachtoverbrenging dankzij de stevige grip die wordt geboden door de ergonomische uitsparingen in de vingers en de vlakke zijkanten
- Schachten kunnen eenvoudig worden verwisseld met behulp van de schroevendraaierbevestiging van de T-greep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!