Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroeven, bolkop

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroeven, bolkop

SCHROEVEN BOLCILINDERKOP

Bolcilinderkopschroeven zijn platkopschroeven met een halfronde kop. Ze worden meestal gebruikt waar schroeven moeten bijdragen aan de versiering en esthetiek van een zichtbare schroefverbinding. Deze bolling voorkomt tevens mogelijke verwondingen na aanraking van deze bolkop. In onze online shop vindt u schroeven met een bolcilinderkop van staal, roestvrij staal (A2 en A4), messing en polyamide.

WÜRTH BOLCILINDERKOPSCHROEVEN

Onze selectie van bolcilinderkopschroeven omvat niet alleen verschillende materialen en coatings, maar ook schroefdraad van verschillende types en lengtes. In onze online shop vindt u, afhankelijk van het model, bolkopschroeven in de volgende maten:

  • Bolcilinderkopschroef M1.6
  • Bolcilinderkopschroef M2
  • Bolcilinderkopschroef M2.5
  • Bolcilinderkopschroef M3
  • Bolcilinderkopschroef M3.5
  • Bolcilinderkopschroef M4
  • Bolcilinderkopschroef M5
  • Bolcilinderkopschroef M6
  • Bolcilinderkopschroef M8
  • Bolcilinderkopschroef M10

Onze bolcilinderkop schroeven voldoen aan de gangbare DIN- en ISO-normen.

BOLCILINDERKOPSCHROEVEN MET KRUISKOP

Vrijwel al onze bolcilinderkopschroeven zijn voorzien van een kruisgleuf. Dit maakt ze gemakkelijker te hanteren dan bolcilinderschroeven met sleuf of zaagsnede. De kruissleuf wordt gekenmerkt door een goede centreerbaarheid en een betere krachtoverbrenging dan de langssleuf, een goede toegang van bovenaf en verbeterde compatibiliteit met kleinere gereedschappen zoals schroefbits.

BOLCILINDERKOPSCHROEVEN VOOR GEBRUIK IN HOUT

Bij Würth vindt u een aantal bolcilinderschroeven die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in hout. Door hun speciale houtschroefdraad kunnen ze eenvoudig en zonder voorboren in het hout worden geschroefd. Ze zorgen daarmee voor een uitstekende verankering in hout

MATERIAAL EN COATING VAN BOLKOPSCHROEVEN

Platkopschroeven met een bolkop of bolcilinderkop zijn gemaakt van de meest voorkomende schroefmaterialen zoals staal, roestvrij staal, messing en polyamide. Daarnaast zijn bijna alle schroeven voorzien van een oppervlaktebehandeling. De coating beschermt de schroef tegen corrosie, beschadiging en slijtage.

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN VOOR SCHROEVEN

De verschillende coatings zorgen voor verschillende niveaus van corrosiebescherming voor de stalen platkopschroeven. Onze schroeven zijn verkrijgbaar met de volgende coatings:

  • Blank: Het materiaal is onbehandeld. Er is dus geen speciale coating tegen corrosie aangebracht.
  • Verzinkt: Verzinken verandert niet alleen het uiterlijk - ook de corrosiebescherming neemt toe. Door een dikkere zinklaag toe te passen, neemt de corrosiebestendigheid toe.
  • Verchroomd: Na het verzinken kan het materiaal verder worden verwerkt in de vorm van verchromen. Hierdoor is de corrosiebescherming nog groter en krijgt de schroef een nog mooiere uitstraling.
  • Vernikkeld : Als de schroeven mogelijk worden blootgesteld aan alkaliën of zuren, kunnen het best vernikkelde schroeven worden gebruikt.