In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen en sandwichelementen op aluminium en stalen onderbouwconstructies ≤ 5 mm
A2 roestvast staal met lange boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen aan onderbouwconstructies van aluminium en staal ≤ 12 mm
Roestvast staal A2 met stalen punt voor splinterloze verbinding van plaatmetalen fittingen voor stalen en aluminium profielen
Onderlegringen met verschillende buitendiameters van verzinkt staal met EPDM-afdichting voor schroefdiameters van 6,3 mm tot 6,5 mm
Schijven met verschillende buitendiameters van roestvast staal A2 met EPDM-afdichting voor schroefdiameter van 4,8 mm tot 6,5 mm
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm