Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE
Lichtgewicht hulpstuk voor gebruik met de ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE. Ideaal voor seriemontage om tijd te besparen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsloze afstelling voor gebruikte schroeflengte en diepteaanslag
Snelle en gereedschapsloze afstelling van de diepteaanslag met behulp van het instelwiel. De schroeflengte kan ook zonder gereedschap worden afgesteld met behulp van de schuif.
Bespaart tijd met serieschroefverbindingen
Geschikt voor schroeven op band.
Grote flexibiliteit tijdens het werk
Geschikt voor schroeven met een lengte van 25 mm tot 55 mm en een diameter van 3,5 mm tot 4,2 mm.
Zeer handig dankzij de lichte en robuuste behuizing
Geen grote inspanningen vereist, ook bij gebruik over langere perioden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!