Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefanker W-SA 7.5
Voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Type S, zeskantkop, galvanisch verzinkt staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verankering door vormopsluiting
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden
- Veel verschillende types - Breed scala aan toepassingen
- Snelle, eenvoudige montage of demontage door de schroefplug in en uit het boorgat te schroeven
- Europese technische goedkeuring optie 1 voor gescheurd en ongescheurd beton: ETA-05/0012
- Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton van C20/25 tot C50/60): R30, R60, R90, R120: Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-05/0012)
- Europese technische goedkeuring optie 1 voor gescheurd en ongescheurd beton: ETA-05/0012
- Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton van C20/25 tot C50/60): R30, R60, R90, R120: Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-05/0012)
- Enkele bevestiging: Gescheurd en ongescheurd beton
- Met een Europese technische goedkeuring kan het anker worden gebruikt in gewapend of niet-gewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12.
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk rustende belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-rustende belasting (bijv. gevels, leuningen).
- Te gebruiken in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- W-SA mag worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis.
- Geschikt voor bevestiging van metaalprofielen, buizen, ventilatiekanalen, houtconstructies enz.
Bij het indraaien van het anker in het voorgeboorde boorgat snijden de zaagtandvormige schroefdraden zich in het beton in.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!