Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefanker W-SA TC Timber Connect
Voor bevestiging van houtdrempels in gescheurd en ongescheurd beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge overdraagbare trek- en dwarslasten
Onzichtbare drempelbevestiging:
De kleine schroefkop kan worden verzonken in een houten balk
Meerdere montagehoogtes mogelijk voor iedere schroefdiameter (bijv. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm tot 300 mm)
Lasten niet afhankelijk van de dikte van het bevestigingsonderdeel
Doorsteekmontage
Snelle en eenvoudige montage en demontage
Het drempelanker kan worden geplaatst met behulp van de ESS ½ inch tangentiële slagschroevendraaier
Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
Vrijwel geen spreidwerking, daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden
Verankering door vormopsluiting
Bij het indraaien van het drempelanker in het voorgeboorde boorgat snijden de zaagtandvormige schroefdraden zich in het beton in.
Algemene technische goedkeuring: Z-21.1-1917
Afmetingen
- Houtverbindingen: Afmetingen conform DIN 1052:2008-12
- Betonverbindingen: Afmetingen conform ETAG 001, bijlage C
Algemene technische goedkeuring: Z-21.1-1917
Afmetingen
- Houtverbindingen: Afmetingen conform DIN 1052:2008-12
- Betonverbindingen: Afmetingen conform ETAG 001, bijlage C
Voor bevestiging van houtdrempels in gescheurd en ongescheurd beton
Het drempelanker heeft algemene technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2001-07
Verankering met algemene technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
Het drempelanker mag alleen voor componenten in gesloten ruimten worden gebruikt, bijv. woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels
Het drempelanker kan worden gebruikt om de volgende soorten hout te verbinden:
- Massief hout gemaakt van naaldhout van minimaal sorteerklasse S10 in overeenstemming met DIN 4074-1
- Laminaathout conform DIN 1052
- Laminaatbalken van minimaal sorteerklasse S10 in overeenstemming met algemene technische goedkeuring
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!