Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bout met verzonken kop, type SK/S - voorsteekmontage DIN 7991 (ISO 10462) staal 8.8, blauw verzinkt, met verzonken ring, staal, blauw verzinkt
Voor gebruik met fixanker W-FAZ-IG/S
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.
Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!