Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS - 1
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS - 2
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS

Roestvast staal A2 met stalen punt en afdichtring voor de splintervrije verbinding van stuikplaatschroefverbindingen voor stalen en aluminium profielen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voordelen van de puntgeometrie:


  • Zonder voorboren

  • Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal

  • Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming


Geschikt voor componentcombinaties I / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm