Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dunne-plaatstaalschroef Met zeskantkop en afdichtring DBS
Roestvast staal A2 met stalen punt en afdichtring voor de splintervrije verbinding van stuikplaatschroefverbindingen voor stalen en aluminium profielen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen van de puntgeometrie:
- Zonder voorboren
- Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal
- Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming
Geschikt voor componentcombinaties I / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium / aluminium - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium / aluminium - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!