In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
51 artikel(en) met 4.711 versies gevonden
ISO 4762 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 4762, staal 10.9 zinklamel, zilver, Dacromet 500 A
ISO 4762, staal 10.9 zinklamel, zilver, Geomet 500 A
ISO 4762, staal 12.9 zinklamel, zilver, Dacromet 500 A
ISO 4762 polyamide 6.6 naturel
DIN 6912 staal 08.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
DIN 7984, staal 08.8, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
DIN 6912, staal 010.9, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
ISO 4762 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd VZD
DIN 7984, staal 010.9, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
ISO 4762, staal 8.8 zinklamel, zilver, Dacromet 500 A
ISO 4762 / DIN 912 staal 10.9 galvanisch verzinkt geel gepassiveerd (A2C)
ISO 4762, staal 10.9 zinklamel, zilver, Dacromet
DIN 6912, staal 08.8, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
ISO 4762, staal 12.9, zinklamel, zilver, Geomet 500
ISO 4762, staal, sterkteklasse 8.8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
ISO 4762 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)
ISO 4762, staal 10.9 zinklamel, zilver, Geomet 321A+VL
ISO 4762, staal 12.9 zinklamel, zilver, Geomet 321A+VL
ISO 4762 staal 10.9 zink-nikkel zwart (ZNBHL)
ISO 4762, staal 8.8 zinklamel, zilver, Geomet 321A+VL
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.