Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schroef voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem
Schroef voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini afstandsmontagesysteem - 1
Schroef voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini afstandsmontagesysteem - 2
Schroef voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini afstandsmontagesysteem - 3
Schroef voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini afstandsmontagesysteem - 4
Schroef voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini afstandsmontagesysteem - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem bestaat uit deze schroef en een adapter die afzonderlijk verkrijgbaar is



Talrijke toepassingen met slechts twee systeemcomponenten


  • Een enkele schroeflengte voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm (stel de lengte van de schroefdraad in afhankelijk van de isolatiedikte)

  • Adapter met gegoten M8- en M10-binnendraad

  • De adapter bestaat uit twee halve schalen, waarbij beide halve schalen centraal over de schroefas worden geklemd met behulp van een combinatietang. De adapter wordt bovendien aan de voor- en achterzijde samengedrukt met de combinatietang. De adapter zit niet strak om de schroefkop, beide elementen kunnen afzonderlijk worden gedraaid

  • Aansluiting van M6-schroef en ASSY®-D plugschroef (∅3.5–5 mm) mogelijk met adapter-inzetstuk

  • Montage valpijp met M10x45 mm schroefdraadaansluiting in RVS A2, kraag en afdichtring

  • Bevestiging in metselwerk zonder thermische bruggen
Opmerking

Deze adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met de schroef voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem. Een speciale boor voor beton en een andere boor voor metselwerk zijn opgenomen in het assortiment. Neem de aanbevelingen zoals vermeld in Accessoires in acht.

Toepassingsgebied