Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaagbladen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schrobzaagbladen

SCHROBZAAGBLADEN VAN WÜRTH

Als specialist in gereedschap biedt Würth een breed gamma aan accessoires voor machines die vakmensen bij hun dagelijkse werkzaamheden kunnen gebruiken. Met een schrob- of sabelzaag kan u de meest uiteenlopende materialen zagen, van hout tot metaal, PVC etc. Ontdek ons assortiment schrobgzaagbladen voor al uw zaagbehoeften.

Schrobzaagbladen zijn veelzijdig en zuhb altijd handig wanneer de ruimte beperkt is. Het lange, vrij bewegende zaagblad maakt vlak en zuiver zagen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Afhankelijk van het gebruikte zaagblad kunnen verschillende soorten metaal, hout of kunststof gezaagd worden. Würth biedt hoogwaardige schrobzaagbladen aan die speciaal afgestemd zijn op de behoeften van professionals.

Met het juiste schrobzaagblad kan u metaal, hout, kunststof of baksteen zagen. Net als bij de decoupeerzaag dient de pendelslag van de sabelzaag ook als aandrijving van het zaagblad. Maar schrobgzaagbladen zijn langer dan decoupeerzaagbladen en (vaak een voordeel in de bouw) iets flexibeler. Indien nodig kunnen ze gemakkelijk gebogen worden - bijvoorbeeld om een onderdeel vlak tegen de muur te zagen. Mede daarom is het belangrijk dat schrobzaagbladen stabiel zijn en rechte en precieze zaagsneden mogelijk maken. Met onze zaagbladen kunnen professionele gebruikers vertrouwen op de hoogste kwaliteit en een zaagbladontwerp dat optimaal aangepast is aan de betreffende omstandigheden. De lengte en dikte, alsmede de tandsteek van de reciprozaagbladen, komen exact overeen met de eisen van het desbetreffende materiaal.

ROBUUSTE SCHROBZAAGBLADEN VOOR ALLE SOORTEN ZAAGWERK

Voor zaagwerk op maat dient u het juiste type schrobzaagblad te kiezen, afhankelijk van het te zagen materiaal en de zaaglengte. Würth biedt verschillende soorten zaagtanden aan voor zuivere en precieze zaagsneden, elk geschikt voor een specifieke toepassing.

Schrobzaagbladen met een fijn tandpatroon zijn bijvoorbeeld eerder geschikt voor metaal. Middelgrove tanden zijn het best geschikt voor het zagen van gemengde materialen: hout met metaal, PVC etc. Zaagbladen met grove tanden ten slotte zijn ideaal voor ruw zagen en het zagen van grote hoeveelheden en dikke materialen

AANGEPASTE TECHNOLOGIE VOOR VEILIGER EN ZORGVULDIGER WERKEN

Afhankelijk van het te bewerken materiaal, bieden we schrobzaagbladen aan gemaakt uit verschillende materialen : wolfraamblad (voor hout, PVC, aluminium etc), hardmetalen blad (voor staal) en diamantblad (voor keramiek, tegels etc). Dankzij deze aangepaste messen kan u krachtige zaagsneden maken, ongeacht uw activiteiten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN PER KLEUR

Vier verschillende kleuren, aangepast aan het te bewerken materiaal :

  • Beige : Hout
  • Blauw : Metaal
  • Grijs : Constructiematerialen
  • Groen : Roestvrij staal

SPECIFIEKE TOEPASSINGSGEBIEDEN

  • Heavy Duty : Voor efficiënt werken in materialen van 3 tot 10 mm dik. Ideaal voor het bewerken van plaatstaal en metalen buizen.
  • Sloop : Voor zware sloopwerken in diktes van 4 tot 12 mm. Het 1,6 mm dikke blad zorgt voor stabiliteit en een precieze snijbeweging, ideaal voor het snijden van onderdelen die in een bankschroef worden gehouden.
  • Multi Blade : Voor multifunctioneel werk dankzij de progressieve vertanding. Voor het snel snijden van dunne of dikke materialen.

TANDSTEEK IN MM

  • 1.0 Metaal, plaatstaal, buizen en profielen < 1,5 mm
  • 1.4 Metaal, plaatstaal, buizen en profielen < 3,0 mm
  • 1.8 Metalen en non-ferrometalen, platen, buizen en profielen van 3 tot 8 mm
  • 1.8 - 2.6 Metalen, platen, buizen en profielen van 3 tot 12 mm. Hout met spijkers, sandwichmaterialen en PVC versterkt met glasvezel.
  • 2.9 - 3.2 Metaal, buizen en profielen van 4 tot 12 mm.

DRIE KWALITEITSNIVEAUS VAN SCHROBZAAGBLADEN

  • 3 sterren : Hoge prestaties voor extreme toepassingen. Hoge snijsnelheden en snijfrequenties en langere levensduur van het blad.
  • 2 sterren : Voor zware en universele toepassingen.
  • 1 sterren : Standaardkwaliteit voor eenvoudige en traditionele toepassingen.
Würth Logo