Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaagblad, metaal

Populairste producten in de categorie Schrobzaagblad, metaal

ONTDEK ONZE SCHROBZAAGBLADEN VOOR METAAL

Schrobzaagbladen worden gebruikt voor het zagen van metaal tot een dikte van 12 millimeter. We bieden veelzijdige modellen aan voor professioneel en efficiënt gebruik. Onze schrobzaagbladen voor metaal zijn niet zomaar accessoires maar hoogwaardige verbruiksmaterialen die u probleemloos voor al uw werkzaamheden kan gebruiken.

ZAAGBLADEN VOOR METAAL: KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

Een schrobzaagblad kiezen betekent in de eerste plaats nadenken over het soort zaagwerk dat u wil uitvoeren. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende varianten die Würth aanbiedt, is het dus belangrijk om te letten op :

  • het soort materiaal
  • de dikte
  • de gewenste fijnheid van de snede

Dit alles bepaalt of u eerder een zaagblad met grove tand dient te gebruiken (voor dikkere materialen) of een blad met fijnere tanden (voor dunnere metalen). Onze verschillende zaagbladen maken het mogelijk om zich perfect en in alle veiligheid aan te passen aan uw verschillende activiteiten.

PROFESSOINELE SCHROBZAAGBLADEN

Onze schrobzaagbladen zijn ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar de hoogste kwaliteit, en kunnen gebruikt worden voor :

  • standaardgebruik, ofwel het zagen in standaardomstandigheden
  • zwaar gebruik, voor het zagen van robuustere metalen met aanzienlijke diktes
  • extreme toepassingen, voor het zagen met hoge frequenties en snelheden

Om aan de meest specifieke behoeften te voldoen, bieden wij ook multifunctionele schrobzaagbladen aan. Met hun progressieve tanden zijn deze messen perfect geschikt voor multifunctioneel gebruik. In onze online shop vindt u ook schrobzaagbladen voor metaal die speciaal ontworpen zijn voor het zware werk. Met een dikte van 1,6 millimeter zorgen ze voor een grote stabiliteit tijdens het snijden. Onze andere zaagbladen zijn geschikt voor het zagen van materialen van 3 tot 10 millimeter en zijn ideaal voor normalere zaagomstandigheden.

Onze metaalzaagbladen zijn geen accessoires maar echte kwaliteitsproducten waarmee u door vele soorten metaal kan zagen, terwijl een maximale bescherming en veiligheid gegarandeerd wordt. Met dit soort gereedschap kan u zeer nauwkeurige sneden van verschillende lengte en diktes maken, ongeacht het te bewerken metaal.

Würth Logo