Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaagblad, bouw

Populairste producten in de categorie Schrobzaagblad, bouw

SCHROBZAAGBLADEN VOOR DE BOUWSECTOR

U bent op zoek naar efficiënte, veelzijdige en robuuste schrobzaagbladen? De zaagbladen in ons aanbod voldoen aan al deze kwaliteiten, en stellen u in staat de schone en precieze zaagwerkzaamheden uit te voeren die u verwacht.

VERTROUW OP ONZE EXPERTISE

Als u een zuiver en precies resultaat wil bereiken, is het belangrijk dat u het juiste zaagblad kiest. De expertise van Würth garandeert betrouwbare bladen die het scheuren tijdens het zagen beperken. Ze zijn gemakkelijk te geleiden, zijn stabiel en gemaakt van hoogwaardige materialen zoals massief wolfraam om u te ondersteunen bij al uw zaagwerk. De duurzaamheid en het uithoudingsvermogen van het product zijn verbeterd, en deze zaagbladen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diktes. U hebt tevens de keuze uit verschillende profielen: tand, lengte en bladdikte.

ROBUUSTE EN VEELZIJDIGE SCHROBZAAGBLADEN

Schrobzaagbladen van Würth zijn even veelzijdig als robuust, en zullen hun waarde bewijzen bij het zagen van alle soorten bouwmaterialen, waaronder :

  • lichte bouwmaterialen zoals bakstenen of cellenbeton
  • isolatie
  • pallets
  • gipsplaat
  • PVC
  • schurende materialen
  • ...

De keuze van uw zaagblad hangt niet alleen af van het te snijden materiaal, maar ook van de situatie waarin het gebruikt zal worden. Würth maakt een onderscheid tussen drie soorten gebruik :

  • eenvoudig en conventioneel gebruik : eenmalig en onder traditionele omstandigheden
  • zwaar en veelzijdig gebruik : veeleisender waarvoor een blad van hogere kwaliteit nodig is
  • gebruik met hoge prestaties : dit vereist een blad van hoge kwaliteit dat bestand is tegen hoge snelheden en een groot debiet

Ons gereedschap is geschikt voor alle soorten sloopwerk en is ontworpen voor zwaar gebruik. Voor het onderhoud van uw schrobzaagbladen raadt Würth u aan ze te onderhouden met oliën die een verhoogde hittebestendigheid en dus een langere levensduur garanderen. De bladen kunnen worden geleverd als afzonderlijke stukken of in sets.

Würth Logo