Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 1
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 2
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 3
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 4
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 5
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 6
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton

Voor het zagen van lichte bouwmaterialen, zoals baksteen, gasbeton en cementstoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Zeer grove tandafstand voor snelle zaagresultaten

  • Brede behuizing en dikke wanddikte voor hoge stabiliteit

  • Beperking van zaagdiepte voor minder scheuren en veilig werken (anti-terugslageffect).
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.



Baksteen statica


  • Drukvastheid:

Drukvastheid is de breukbelasting in N/mm², gebaseerd op het totale steunvlak (drukgebied inclusief perforatiedwarsdoorsnede). De stenen worden ingedeeld in sterkteklassen volgens DIN 105 gebaseerd op de belastbaarheid tot aan de breuk die tijdens de test wordt geregistreerd.
  • Sterkteklassen:

Sterkteklassen voor bakstenen zijn vastgelegd in DIN 105. De klasse-indeling is onderverdeeld in niveaus van 2-28. Hoogvaste bakstenen en klinkers kunnen ook aanzienlijk hogere sterktes hebben. Warmte-isolerende Poroton bakstenen bereiken sterkteklassen van 6-12. De sterkteklasse van de baksteen alleen geeft geen informatie over de belastbaarheid van het metselwerk, maar leidt tot een waarde voor de drukvastheid van het metselwerk in combinatie met de mortel.