Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EFS 1400-E POWER schrobzaagmachine
Compact en krachtig met een motor van 1400 W en een zaagbladslag van 32 mm voor efficiënt en hoog zaagvermogen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
- Laag geluidsniveau
- Soepele loop
- Nauwkeurige hantering dankzij zachte handgrip. De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is
- Zaagblad kan 180° worden gedraaid
- Transmissie beschermd tegen stof en spatwater
- Instelbare slingerslag
- Moeiteloos bevestigen van de zaagbladen
- Met één hand te bedienen hendel voor het eenvoudig vervangen van het zaagblad
- Moeiteloos en comfortabel werken
- Vergrendeling bij continubedrijf
- Herstartblokkering voorkomt onbedoeld opstarten na stroomuitval
Sloop- en demontagewerkzaamheden.
Ideaal voor het zagen van hout, metaal, kunststof of soortgelijke materialen zoals hard rubber, glasvezel, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!