Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schraapmes set 52 stuks
Innovatieve schraperset met stalen en kunststof messen voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel en effectief
- De schraperset kan worden gebruikt voor diverse oppervlakken en toepassingen, waaronder het verwijderen van stickers, resten, coatings en onzuiverheden
Ergonomisch en veilig
- De schraper is voorzien van een ergonomische handgreep met twee componenten, waardoor hij comfortabel in het gebruik is
- Het snelontgrendelingssysteem houdt de bladen eenvoudig en veilig op hun plaats
Verhoogde efficiëntie
- Door het juiste blad voor de specifieke toepassing te gebruiken
- Standaard-schraapmes voor conventionele en universele toepassingen
- Zwart, extreem scherp blad met afgeronde randen om krassen te voorkomen
- Kunststof schraapmes ideaal voor het schrapen van kwetsbare oppervlakken
- ZWAAR UITGEVOERD blad met twee snijvlakken van 60° met een zeer hoge contactdruk voor taaie en harde coatings
- ZWAAR UITGEVOERD blad met vier snijvlakken van 90° voor het verwijderen van brosse materialen en het gladmaken van oppervlakken
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Draai het blad na gebruik om, om de rand van het blad in de houder te beschermen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!