Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schraapmes Met snelklem
Innovatieve klemming maakt de bevestiging van stalen en kunststofbladen mogelijk binnen enkele seconden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Moeiteloos en veilig bevestigen van bladen tot 1,5 mm dik
- Ergonomische, uit twee componenten bestaande antisliphandgreep
- Inclusief 6 stalen en 5 kunststofbladen
Als u het blad na gebruik omdraait, is de rand van het blad in de houder beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!