Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig
De set bevat een selectie van de meestgebruikte gereedschappen met de grootst mogelijke marktdekking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hiermee kunt u de moer van de zuigerstang losdraaien terwijl u de zuigerstang vasthoudt
- Voor het demonteren van veerpoten bij het vervangen van afzonderlijke componenten, zoals veren, schokdempers, steunen, stofwerende hoezen, aanslagbuffers enz.
- Optimale hantering en korte montagetijden met meegeleverde ratelsleutels
- Zorgt er in combinatie met een momentsleutel voor dat het aanhaalmoment voldoet aan de specificaties van de fabrikant
Leveringsomvang:
- 7 x speciale dopsleutels voor zuigerstangmoeren maat 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 x lange, speciale bits voor het klemmen van de zuigerstang: Plat/ovaal 5,2 x 8,0, 6,0 x 9,0, 7,0 x 10,0, 8,0 x 11,0 mm; binnenzeskant: Maten 6, 7, 8 mm; veeltand: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 x ratelsleutels: Maten 10 - 19 - 22 mm
- 1 x sleuteltang maat 22, tangbreedte 5,0 mm, diameter boorgat 14,5 mm (VAG)
- 1 x sleuteltang maat 22, tangbreedte 2,6 mm (MB C-klasse vanaf bouwjaar 2000)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!