Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schilderszeil LDPE-stof
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen van LDPE-kwaliteit:
LDPE-folies (Low-Density PolyEthylene) zijn zachter en soepeler dan HDPE-folies. Vanwege de hogere flexibiliteit/elasticiteit hebben LDPE-folies een hogere doorscheurweerstand.
Het smeltpunt van LDPE-folie ligt tussen 105–118°C. Polyethyleenfolie beschermt tegen alle gangbare lakken en verven. Na langdurige blootstelling trekken de aanwezige oplosmiddelen toch door de folie heen. De mechanische eigenschappen worden daardoor echter nauwelijks beïnvloed.
De folie is niet UV-bestendig, daarom moet de folie tegen UV-straling worden beschermd. Bij blootstelling aan UV-straling verliest het product al na 1-2 maanden zijn mechanische eigenschappen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.
Van het zeil moet eerst de verpakking worden opengescheurd en verwijderd. Vouw het opgevouwen zeil uit, waarna het klaar is voor gebruik. Afdekfolie is in de regel geschikt voor eenmalig gebruik. Maar afhankelijk van de mate van verontreiniging kan deze vaker worden gebruikt. Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!