Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schilderstape, crêpe Voor gebruik binnen
Afplakwerk voor het lakken met in de handel verkrijgbare laksystemen en het bevestigen van afplakfolies. Ook geschikt voor het drogen in de oven vanwege hittebestendigheid tot 80°C.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk afrollen van de rol
- Gemakkelijk aan te brengen
- Voorkomt ongewenst inscheuren van het papier
Hittebestendig tot +80°C, daarom ook geschikt voor droging in de oven
Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken
In hoge mate bestand tegen in de handel verkrijgbare verf- en laksystemen
Tape kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd
- Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten
- Niet gebruiken op parket, omdat dit bij verwijderen kan leiden tot beschadiging van de lak
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor toepassing binnen. Afdekwerk bij schilder- en lakwerkzaamheden en voor het bevestigen van afdekfolies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!