Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schilderstape, crêpe
Voor het lakken en vernissen met conventionele lakken en vernissen, zelfs op enigszins ongelijke ondergronden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestand tegen hogere temperaturen
- Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot +100 °C gedurende max. 30 minuten
Eenvoudig op te brengen
- Eenvoudig af te rollen voor comfortabel werken
- Geen ongewenste papierscheuren
Uitstekende grip
- Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken
Solide weerstand
- Bestand tegen conventionele lak- en vernissystemen
- Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de lak of de vernis is opgedroogd, worden verwijderd
- Niet voor toepassingen buitenshuis omdat de tape niet UV-bestendig is
- Niet gebruiken op parket, omdat dit bij verwijderen kan leiden tot beschadiging van de lak
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd
- Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten
- Niet gebruiken op parket, omdat dit bij verwijderen kan leiden tot beschadiging van de lak
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Uitsluitend voor toepassingen binnen
- Voor het afplakken tijdens lak- en verniswerkzaamheden
- Voor het vastzetten van afdekfolie
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!