Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schilderstape, crêpe
Waterdicht afplaktape van crêpe voor professionele lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare vernis- en laksystemen op oplosmiddel- en waterbasis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scherpe en schone lakranden zonder dat de lak uitloopt
Hittebestendig tot 90 °C (30 minuten), dus ideaal voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd
Bestand tegen vocht en oplosmiddelen
- Geschikt voor lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare verf- en laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis
- Hoge resistentie tegen vocht en water
- Ook ideaal voor nat schuren
Uitstekende hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Uitstekende hechting aan rubber, metaal en gelakte basismaterialen
- Meteen na het lakken kan de tape weer worden verwijderd zonder resten achter te laten
Tape kan gemakkelijk en snel met de hand worden verwijderd
Siliconenvrij
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd.
- De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Waterdicht afplaktape van crêpe voor alle soorten lak op voertuigen, containers, bouw- en landbouwmachines, in staalwerk en machinebouw, alsmede voor wandcoatings op gebouwen, bouwplaatsen en voor industrieel gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!