Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gekartelde nagel met schroefdraad W-PN G8
Voor verankering van lichtgewicht plafondbekleding, balkconstructies en statisch vergelijkbare bevestigingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor snelle en veilige bevestiging aan beton: hangende plafonds, rails, pijpbevestigingen, enz.
- Systeem met de kleinste vereiste boorgatdiepte, dus zonder verstevigingsslagen
- Brandweerstand volgens TR 020 van R30 tot R90 = 0,4 kN en voor R120 = 0,3 kN voor de druksterkte van beton ≥ C20/25 en ≤ C50/60
Systeemgoedkeuring uitsluitend met DIVA 1 Premium en BST 75
ETA-13/0502
Schietnagel voor meervoudige verankering van niet-dragende systemen in beton
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!