Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Barstdetectiesysteem
Barstdetectiesysteem - 1
Barstdetectiesysteem - 2
Barstdetectiesysteem - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Barstdetectiesysteem

Scheurdetectiesysteem voor snelle, eenvoudige en niet-destructieve detectie van oppervlaktebarstjes.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Het scheurdetectiesysteem is een speciaal lakpenetratiesysteem dat bestaat uit drie componenten voor het opsporen van niet-destructieve oppervlaktescheuren.



Eigenschappen


  • Het scheurdetectiesysteem bestaat uit een reiniger, een penetrant en een ontwikkelaar.

  • Het product is eenvoudig en praktisch in gebruik en gebruikt capillaire werking om in scheuren en poriën door te dringen.


Voordelen


  • Gemakkelijk aan te brengen spray die scheuren voor het blote oog zichtbaar maakt

  • Hiermee kunt u scheuren , poriën en defecten in lassen, smeedwerk, gietstukken, componenten, fittingen, gereedschappen, oppervlakken en constructies opsporen en inspecteren

  • Geschikt voor leidingen, tanks, reservoirs en warmtewisselaars

  • Kan worden verwijderd met water en oplosmiddel

  • Voldoet aan de volgende normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Eenvoudige, snelle, nauwkeurige en kosteneffectieve testprocedure

  • Zorgt ervoor dat gelaste, gesmede of gegoten materialen die moeilijk met het blote oog te controleren zijn, geen barsten of poriën hebben