Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Scheidingstape
Wit PE-schuim met gesloten celstructuur en aan één zijde een 12 mm brede hechtstrip voor gipsplaatwanden en pleisterwerk. Kan worden gebruikt voor verbindingen in het dakgebied en voor verbindingen in jaloezieën en zonwering. Voorkomt koudebruggen en capillaire effecten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Isolatie- en afdichtingsmateriaal voor schaduwvoegen
- Voorkomt spanning en scheurvorming bij pleisteraansluitingen in combinatie met verlaagde plafonds en scheidingswanden
- Betrouwbare afdichting tegen capillaireffecten
- Voorkomt koudebruggen
- Het uitstekende deel van de tape kan gemakkelijk en zuiver op de rand van het pleisterwerk of de gipsplaat worden afgesneden
Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en olievrij zijn. A.u.b. voor voldoende aandrukkracht zorgen.
Gebruik op absorberende oppervlakken eerst een primer.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Te gebruiken voor aansluitingen met het plafond en voor schaduwvoegen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!