Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonscheidingsmiddel
Universeel losmiddel voor vrijwel alle soorten absorberende en niet-absorberende bekisting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt op verwarmde stalen bekisting tot + 60 °C
- Vermindert het ontstaan van roestvlekken
- Voorkomt brosheid en zwelling van onbewerkt houtwerk
- Neutrale geur, residuvrij
- Biologisch afbreekbaar
- Voer vooraf altijd tests uit
- Giet het gebruikte scheidingsmiddel niet terug in de oorspronkelijke verpakking
- Vermijd plasvorming
- Niet verdunnen met water
- Bekistingen kunnen tot max. +60 °C worden verwarmd
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Würth betonscheidingsmiddel wordt gebruikt op bouwterreinen en in het bijzonder in fabrieken voor prefab-betonelementen. Het kan worden gebruikt op bijna alle absorberende en niet-absorberende vormen van bekistingen. Staalbekistingen kunnen worden verwarmd tot +60°C. Het scheidingsmiddel vermindert de vorming van roestplekken en minimaliseert de brosheid en zwelling van bekistingen van onbewerkt hout. Dit betekent dat het ook kan worden gebruikt op bodemplaten in de bestratingsindustrie.
Spuit Würth-betonscheidingsmiddel dun en gelijkmatig op schone, droge bekistingen. De spuitdruk moet ten minste 4 bar bedragen. Overtollig materiaal kan worden verwijderd met een rubberen trekker of een doek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!