Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonscheidingsmiddel Plus
Hoogwaardig scheidingsmiddel voor beton voor de productie van blootliggend beton, afgewerkte onderdelen en lichtgewichtelementen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt op verwarmde stalen bekisting tot + 60 °C
- Vermindert vlekken op blootliggend beton
- Voer vooraf altijd tests uit
- Giet het gebruikte scheidingsmiddel niet terug in de oorspronkelijke verpakking
- Vermijd plasvorming
- Niet verdunnen met water
- Als u te veel aanbrengt, kan er zich ophoping op het oppervlak voordoen en kan er zand op het oppervlak vrijkomen
- Bekistingen kunnen tot max. +60°C worden verwarmd. Vermijd brand, rondvliegende vonken en laswerkzaamheden in de buurt van de pas gespoten bekistingen
- Neem de relevante voorschriften in acht voor het omgaan met materialen op basis van oplosmiddelen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Würth betonscheidingsmiddel Plus kan worden gebruikt op kunststof-profielbekistingen, alle grootvlakbekistingen en bekistingen met een geseald oppervlak. Het is met name geschikt voor staande bekistingen. Het creëert een hoogwaardig oppervlak op blootliggend beton, afgewerkte onderdelen en lichtgewichtelementen. Stalen bekistingen kunnen worden verwarmd tot +60 °C.
Spuit een dunne en uniforme laag op het droge en schone bekistingswerk. De spuitdruk moet ten minste 4 bar zijn. Verwijder overtollig materiaal met een rubberen wisser of doek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!