Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/4 inch scharnierende pensleutel
Voor het aanhalen en losdraaien van moeren met twee gaten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor gebruik met een momentsleutel
De vierkante dop maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk
Geschikt voor moeilijke werkomstandigheden
De sleutel is gemaakt van gehard speciaal staal, dat een zwarte oxide-afwerking heeft en daardoor is beschermd tegen corrosie
Lange levensduur
De geharde pennen zijn uitwisselbaar en worden daarom niet meegeleverd in de leveringsomvang
De instellingen van de momentsleutel zijn afhankelijk van instelmaat "S". De gebruiksaanwijzing van uw momentsleutel bevat de noodzakelijke informatie en berekeningsformules. De sleutel wordt geleverd zonder pennen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!