Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SBL-3 scharnierboormal
Compacte, eenvoudig te hanteren boortjes voor meubelscharnieren met een boring van 52/5,5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wij adviseren een accuboor-/schroefmachine te gebruiken voor bevestiging.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken voor het boren van de gaten van scharnieren (bij uitstek geschikt voor Nexis/Tiomos Impresso snelmontagescharnieren) en montageplaten.
1. Plaats de montageplaatboorsjabloon in corpus (A) en boor gaten van 5 mm diameter.
2. Stel de schotelafstand (CC) tot de scharnierboorsjabloon (2) in met behulp van de excenter (3).
3. Plaats de scharnierboorsjabloon (2) op de deuren (B). Bepaal de onderste en bovenste afdichtlip (DL) van de deur boven de binnenrand van de kast op de voorste schaalverdeling en plaats de boorsjabloon met behulp van de klem.
4. Plaats de zeskantmeenemer in de boorkop en breng de gaten aan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!