Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tiomos H-scharnier 105°
Tiomos H-scharnier 105° - 1
Tiomos H-scharnier 105° - 2
Tiomos H-scharnier 105° - 3
Tiomos H-scharnier 105° - 4
Tiomos H-scharnier 105° - 5
Tiomos H-scharnier 105° - 6
Tiomos H-scharnier 105° - 7
Tiomos H-scharnier 105° - 8
Tiomos H-scharnier 105° - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tiomos H-scharnier 105°

Het scharniersysteem is verborgen in de boven- en onderkant van de kast
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
  • Geen bewerking van de kastzijden nodig

  • Er gaat in de kast geen ruimte verloren als gevolg van de aansluitingen van de scharnieren aan de zijkant

  • Openingshoek 105°

  • Geïntegreerde soft close-demper

  • Driedimensionale verstelling

  • Voor een deurdikte vanaf 18 mm

  • Voor een max. deurgewicht van 17 kg
Opmerking

Voor zware deuren van 15 kg of meer raden we een minimale kastdikte van 22 mm aan.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.