Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele 10-in-1-sleutel
Met innovatief draaimechanisme
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Acht verschillende slotkoppen
- 2-weg rotatiemechanisme
- Kan worden gebruikt in pistoolgreepversie of aaneengesloten
Profielen
- Vierkantaandrijving:5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4 inch
- Driekantaandrijving:5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Binnenzeskant: 1/4 inch
- Twee-pins: 3-5 mm
Voor alle veel voorkomende sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en watertoevoersystemen, HVAC-technologie, industrie, handel en veel meer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!