Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Volhardmetalen meertands afwerkfrees Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang
Voor een universele toepassing in constructiestaal, gereedschapsstaal, gehard staal, maar ook roestvast staal en titaniumlegeringen tot 50 HRC. Zeer sterke freeskroon met aangepaste frontsnede en kleine hoekbeschermingsfacetten zorgen voor zeer hoge snijprestaties met een uitstekende oppervlakkwaliteit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TiAlN-S coating
Speciale coating voor maximale snijprestaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!