Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schachtfrees HSS-Co8 kort, DIN 844K
Voor het fijnslijpen van staal met een gemiddelde tot hoge sterkte van maximaal 1300 N/mm² met hoge snijprestaties en toch goede oppervlakte-eigenschappen. Speciaal voor synchroon frezen. Bijvoorbeeld bouwstaal, gecarboneerd staal en getemperd staal, non-ferrometalen, roest en zuurbestendige staalsoorten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Productcode 1616
Ø 40 mm komt niet overeen met DIN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!