Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g - 1
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g - 2
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g - 3
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g - 4
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g - 5
Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schaarvetspuit Voor patronen van 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
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
  • Slagvolume kan worden gedoseerd tot 1,5 cm³

  • Werkdruk 400 bar

  • Maximale druk meer dan 800 bar

  • Bedieningskracht 50 tot 330 N met toevoerdrukken van 50 tot 400 bar

  • Voldoet aan norm DIN 1283 (M10x1) en is getest volgens TÜV-/GS-, BLT- en DLG-normen

  • Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Opmerking

Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)