Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g - 1
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g - 2
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g - 3
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g - 4
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g - 5
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schaarvetspuit voor patronen van 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Slagvolume kan worden gedoseerd tot 1,5 cm³

  • Werkdruk 400 bar

  • Maximale druk meer dan 800 bar

  • Bedieningskracht 50 tot 330 N met toevoerdrukken van 50 tot 400 bar

  • Voldoet aan norm DIN 1283 (M10x1) en is getest volgens TÜV-/GS-, BLT- en DLG-normen

  • Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Opmerking

Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)

Toepassingsgebied