Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schaarvetspuit

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN VETSPUITEN OM UW APPARATUUR TE SMEREN

Moet de wrijving tussen twee mechanische onderdelen verminderd worden? Met onze vetspuiten kan u uw apparatuur gemakkelijk en efficiënt smeren. Ontdek de verschillende manuele vetspuiten voor professionals die Würth voor u ontworpen heeft.

VET ZORGT VOOR BETERE GLIJDING EN VERMINDERDE SLIJTAGE

Vet wordt gebruikt om de wrijving tussen twee metalen of keramische onderdelen te verminderen. Het aanbrengen van vet wordt "smeren" genoemd. Zodra het op de gewenste plaats is aangebracht, laat het vet :

  • het glijden/rollen tussen de twee delen vergemakkelijken
  • slijtage verminderen
  • schokken opvangen

ERGONOMISCHE VETSPUITEN

Door de consistentie van het vet moet een bepaalde druk worden uitgeoefend om het naar de gewenste plaats te laten stromen, vandaar het gebruik van vetpompen. De door Würth ontwikkelde pompen onderscheiden zich door hun efficiëntie en gebruiksgemak. Ze zijn over het algemeen :

  • met de hand en zelfs met één hand te gebruiken, zodat één hand vrij blijft
  • uitgerust met een ergonomische handgreep, voor een beter werkcomfort
  • navulbaar met standaard 400g vetpatronen
  • perfect afgesloten
  • ontworpen om een hoge smeerdruk te genereren
  • robuust, met een pomphuis van hoogsterkte gegalvaniseerd staal
  • geleverd met een stijve buis, een hydraulische klem en een slang om krappe plekken te bereiken

KIES EEN KWALITATIEVE VETSPUIT OM UW MECHANISCHE ONDERDELEN TE SMETEN

Klaar om uw tandwielen, lagers en andere mechanische onderdelen van uw industriële machines, landbouwmachines of zware voertuigen te smeren? Het enige wat u hoeft te doen, is een keuze te maken uit onze modellen van handmatige vetspuiten voor professionals. Merk op dat sommige van onze vetspuiten :

  • bijgevuld kunnen worden door bulkvet aan te zuigen (uit een vettrommel of emmer), naast het werken met gewone patronen
  • 0% productverlies garanderen ,en -een zeer snelle en schone vervanging van het patroon mogelijk maken zonder de pomp te openen en zonder te ontluchten
  • in staat zijn een bijzonder hoge druk te leveren (tot 800 bar)