Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schaafmachine, elektrisch

DE ELEKTRISCHE SCHAAFMACHINE VAN WÜRTH, VOOR ALLE SOORTEN SCHAVEN

De elektrische schaafmachine is een onmisbaar gereedschap voor al uw houtbewerkingsklussen. Met de elektrische schaaf kan u een ruw stuk hout omvormen tot een glad en vlak oppervlak. Onze schaafmachines zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van professionals.

EFFICIËNT SCHAVEN VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN

De elektrische schaafmachine is zeer gebruiksvriendelijk en heeft bladen die bevestigd zijn aan een trommel die door een motor wordt aangedreven met een snelheid van 10.000 tot 16.000 omwentelingen per minuut. Een hendel aan de voorkant van de schaafmachine wordt gebruikt om de hoeveelheid te verwijderen hout in te stellen. Afhankelijk van het soort oppervlak dat geschaafd moet worden, moet een geschikt blad gekozen worden. HSS schaafbladen zijn geschikt voor de bewerking van zacht hout. Voor synthetische of harde houtsoorten zijn hardmetalen bladen het best. Vermeidt werken op een stuk hout met schroeven of spijkers (bv. parketvloer), om uw eigen veiligheig te garanderen/

DE SCHAAFMACHINE: EEN VEELZIJDIG EN KRACHTIG INSTRUMENT

De elektrische schaafmachine kan voor verschillende soorten werk gebruikt worden, naast het schaven. Indien hij is uitgerust met een schuurcilinder, kan het toestel in feite worden omgevormd tot een echte schuurmachine. Met de juiste diepte-instelling kunt u heel gemakkelijk schuren.

Om verf of vernis te verwijderen, moet u een thermisch afbijtmiddel gebruiken. Zowel voor thuisgebruik als voor professionele eisen hebben onze schaafmachines zeer praktische eigenschappen: een krachtige motor voor moeiteloos werken, spaanzak, lange voerdraad etc. Met een goede greep kan u netjes en precies werken.

Würth Logo