Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Satineerwals
Combinatie van schuurvlies/linnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines
- Middelhard
- Normaal korund
- Kunstharsgebonden schuurlamellen
- Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan 30 m/sec = 3700 tpm
Algemene werkinstructies: Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Let op: Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.
Geschikt voor matteren en polijsten. Verwijdert lichte krasjes van metalen, harde kunststoffen en hout
Te bewerken materialen: Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal, hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!